TRADEFORCE - Linjapihdit - VDE 1000V, 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420727
Sähkönumero
6459038
Toimittajan tuotenumero
0008360005
Tukkuerä
1
160 mm eristetyt yhdistelmäpihdit leikkurilla ja putkireiällä Soveltuu pehmeille ja koville johdoille (H). Katkaisee Ø 2,5 mm pehmeän langan ja Ø 1,8 mm kovan langan Pitkät tarkkuusleikkuureunat Karhennetut leuat, joissa 4-pisteinen putkireikä tasaisille ja pyöreille materiaaleille Viiste helpottaa pääsyä ahtaisiin paikkoihin
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


