TRADEFORCE - Mattoveitsi - Turvaveitsi + 10 kpl teriä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipuukko - ei
Terän pituus - 65 mm
Terän muoto - suora
Katkoteräveitsi - kyllä
Lukituksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401306
Sähkönumero
6465930
Toimittajan tuotenumero
0001550007
Tukkuerä
1
Kaapelipuukko:
ei
Terän pituus:
65 mm
Terän muoto:
suora
Katkoteräveitsi:
kyllä
Lukituksella:
ei
Kokonaispituus:
165 mm
Sormisuojalla:
ei
Raaputtimella:
ei
Taitettava:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Laajennettavissa:
ei
Terän automaattinen sisäänliuku:
kyllä
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


