TRADEFORCE - Mattoveitsi - Vaihtoterapakkaus 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Terän muoto - viisto
Soveltuu - yleisveitsi
Leveys - 22 mm
Pituus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400293
Sähkönumero
6458151
Toimittajan tuotenumero
0015090003
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Terän muoto:
viisto
Soveltuu:
yleisveitsi
Leveys:
22 mm
Pituus:
65 mm
Katkoteräveitsen terä:
ei
Sahalaitaterä:
ei
Matto- / turvaveitsille. Yhteensopiva Tradeforce veitsen 6465930 kanssa
SK5-terät, 10 kpl pakkaus maato- ja turvaveitsiin sopivia teriä. Sopii useimpiin standardeihin veitsiin.
SK5-terät, 10 kpl pakkaus maato- ja turvaveitsiin sopivia teriä. Sopii useimpiin standardeihin veitsiin.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


