TRADEFORCE - Merkintäkynä - Expert dry

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - muu
Lyijyn koko - 2.78 mm
Pituus - 124.5 mm
Pyyhekumi - ei
Kovuus - 2B
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465957
Toimittajan tuotenumero
0021230001
Tukkuerä
1
Muoto:
muu
Lyijyn koko:
2.78 mm
Pituus:
124.5 mm
Pyyhekumi:
ei
Kovuus:
2B
Nelikulmainen lyijy:
ei
Lyijy vaihdettavissa:
kyllä
Pidikkeellä:
kyllä
Liukumaton pinta:
ei
Kovuus sanoin:
medium
Väri:
harmaa
Uudelleen täytettävä lyijytäytekynä, pidikkeessä teroitin. Täyttölyijy ja värilliset lyijyt
Merkintöihin lähes kaikille pinnoille. Täytettävä. Sisältää teroittimen
Merkintöihin lähes kaikille pinnoille. Täytettävä. Sisältää teroittimen
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


