TRADEFORCE - Merkintäkynä - Ink reikätussi. musta

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Merkintäkynä - Ink reikätussi. musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huopakynä

  • Väri - musta

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

  • Pituus - 141.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465960

Toimittajan tuotenumero

0001870001

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

huopakynä

Väri:

musta

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

Pituus:

141.4 mm

Pidikkeellä:

kyllä

Syväänkin reikään sopiva musta reikätussi säilytyskotelolla.

Pysyvä merkintäkynä vaikeiden paikkojen merkintään. Soveltuu merkintään paperin, muovin, keramiikan, metallin, puun, tiilen, kuivan kumin ja betonin pinnalle.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan