TRADEFORCE - Merkintätarvike - Dry varalyijy 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Lyijyn koko - 2.78 mm
Pituus - 124.5 mm
Pyyhekumi - ei
Kovuus - 2B
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465959
Toimittajan tuotenumero
0021230003
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Lyijyn koko:
2.78 mm
Pituus:
124.5 mm
Pyyhekumi:
ei
Kovuus:
2B
Nelikulmainen lyijy:
ei
Lyijy vaihdettavissa:
ei
Pidikkeellä:
ei
Liukumaton pinta:
ei
Kovuus sanoin:
medium
Väri:
harmaa
Varalyijypakkaus Tradeforce dry kynälle (6465957). Sisältö: 10xgrafiitti.
Erikoistäyttölyijyt. Irrotettavissa sileiltä pinnoilta. Muovikotelo, jossa 10 grafiittilyijyä. Soveltuu merkintään tiilen, paperin, metallin, muovin, keramiikan ja puun pinnalle.
Erikoistäyttölyijyt. Irrotettavissa sileiltä pinnoilta. Muovikotelo, jossa 10 grafiittilyijyä. Soveltuu merkintään tiilen, paperin, metallin, muovin, keramiikan ja puun pinnalle.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


