Etusivu

TRADEFORCE - Otsa-/kypärävalaisin LED - 2 valonlähdettä.

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX4

  • Materiaali - muu

  • Pituus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TRADEFORCE

EAN-koodi

7630268418403

Sähkönumero

8707131

Toimittajan tuotenumero

0009870013

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Materiaali:

muu

Pituus:

300 mm

Malli / Tyyppi:

otsalamppu

Akun tyyppi:

integroitu akku

Ladattava:

kyllä

Kokonaispaino:

75 g

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirta:

50...300 lm

Kevyt ja valovoimainen otsavalaisin. 2 erillistä valonlähdettä;kohdevalo ja LED-panta. - 5 valaistustilaa: COB täysi kirkas 300lm/2,8h - COB puolikirkas 140lm/5h - XPE täysi kirkas 100lm/7,5h - XPE puolikirkas 50lm/15h - pitkä painallus virtanapista vilkuttaa kumpaakin valoa

- CCT: 9500K

- Latausaika: 3,5h

- Liiketunnistin XPE kohdevalolle, saammuu ja syttyy kättä heilauttamalla

- IP44

- Materiaali: silikoni + ABS + nauha

- 3,7V 1200mAh sisäänrakennettu ladattava litiumakku

- Lisätarvikkeet: 1kpl TYPE-C latauskaapeli