TRADEFORCE - Otsa-/kypärävalaisin LED - 2000lm / 200m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - alumiini
Pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
Sähkönumero
8707105
Toimittajan tuotenumero
0009870005
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
alumiini
Pituus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
220 g
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Valovirta:
50...2000 lm



