TRADEFORCE - Otsa-/kypärävalaisin LED - 270lm 90m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - muovi
Pituus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268414467
Sähkönumero
8707145
Toimittajan tuotenumero
0009870010
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
muovi
Pituus:
60 mm
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
AAAA (mini)
Ladattava:
ei
Kokonaispaino:
104 g
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
3
Sisältää lampun:
kyllä
Valovirta:
112...270 lm
- Virtalähde: 3 x AAA-alkaliparistot
- Valonlähde: CREE XPG2 (kylmä valkoinen) LED x 1 Luxeon 3535 SMD (lämmin valkoinen) LED x 2
- Koko: 50.3mm x 34mm x 60mm
- Paino: 104g (paristot ja otsapanta mukana)
- Käyttöaika: 6.7h/270lm, 14.5h/112lm



