TRADEFORCE - Otsa-/kypärävalaisin LED - 500lm / 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - alumiini
Pituus - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
Sähkönumero
8707106
Toimittajan tuotenumero
0009870006
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
alumiini
Pituus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
90 g
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Valovirta:
15...550 lm




