TRADEFORCE - Pääteholkki - 1.5mm2/8mm, 100 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Pääteholkki - 1.5mm2/8mm, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268416638

Sähkönumero

5233848

Toimittajan tuotenumero

0000050004

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki 1.5mm²/8mm, musta, 100 kpl

Eristetty pääteholkki hienosäikeisen johtimen siistiin ja luotettavaan päättämiseen. Soveltuu johtimelle, jonka nimellispoikkipinta-ala on 1,5 mm². Holkin pituus on 8 mm. Väri on musta ja pakkauksessa on 100 kappaletta. Eristyskaulus auttaa pitämään johdinsäikeet koossa, vähentää tahattoman kosketuksen riskiä ja suojaa liitosta oikosuluilta, kulumiselta sekä korroosiolta. Toimittajan tuotekoodi 0000050004.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan