TRADEFORCE - Pääteholkki - 10mm2/12mm, 100 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Pääteholkki - 10mm2/12mm, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268416676

Sähkönumero

5233852

Toimittajan tuotenumero

0000050008

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki 10mm²/12mm, ruskea, 100 kpl

Eristetty pääteholkki hienosäikeisen johtimen siistiin ja luotettavaan päättämiseen. Soveltuu johtimelle, jonka nimellispoikkipinta-ala on 10 mm². Holkin pituus on 12 mm. Väri on ruskea ja pakkauksessa on 100 kappaletta. Eristyskaulus auttaa pitämään johdinsäikeet koossa, vähentää tahattoman kosketuksen riskiä ja suojaa liitosta oikosuluilta, kulumiselta sekä korroosiolta. Toimittajan tuotekoodi 0000050008.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan