TRADEFORCE - Pääteholkki - 2.5mm2/8mm, 100 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Pääteholkki - 2.5mm2/8mm, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268416645

Sähkönumero

5233849

Toimittajan tuotenumero

0000050005

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki 2.5mm²/8mm, harmaa, 100 kpl

Eristetty pääteholkki hienosäikeisen johtimen siistiin ja luotettavaan päättämiseen. Soveltuu johtimelle, jonka nimellispoikkipinta-ala on 2,5 mm². Holkin pituus on 8 mm. Väri on harmaa ja pakkauksessa on 100 kappaletta. Eristyskaulus auttaa pitämään johdinsäikeet koossa, vähentää tahattoman kosketuksen riskiä ja suojaa liitosta oikosuluilta, kulumiselta sekä korroosiolta. Toimittajan tuotekoodi 0000050005.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan