TRADEFORCE - Pääteholkki - 2 x 1mm2/8mm, 100 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Pääteholkki - 2 x 1mm2/8mm, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268416744

Sähkönumero

5233859

Toimittajan tuotenumero

0000050015

Tukkuerä

1

Eristetty kaksoispääteholkki 2 x 1mm²/8mm, punainen, 100 kpl

Eristetty kaksoispääteholkki kahden johtimen siistiin ja luotettavaan päättämiseen samaan liitäntään. Soveltuu kahdelle johtimelle, joiden kummankin nimellispoikkipinta-ala on 1 mm². Holkin pituus on 8 mm. Väri on punainen ja pakkauksessa on 100 kappaletta. Eristyskaulus auttaa pitämään johdinsäikeet koossa, vähentää tahattoman kosketuksen riskiä ja suojaa liitosta oikosuluilta, kulumiselta sekä korroosiolta. Toimittajan tuotekoodi 0000050015.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan