TRADEFORCE - Pääteholkki - 2 x 2.5mm2/10mm, 100 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Pääteholkki - 2 x 2.5mm2/10mm, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268416768

Sähkönumero

5233861

Toimittajan tuotenumero

0000050017

Tukkuerä

1

Eristetty kaksoispääteholkki 2 x 2.5mm²/10mm, harmaa, 100 kpl

Eristetty kaksoispääteholkki kahden johtimen siistiin ja luotettavaan päättämiseen samaan liitäntään. Soveltuu kahdelle johtimelle, joiden kummankin nimellispoikkipinta-ala on 2,5 mm². Holkin pituus on 10 mm. Väri on harmaa ja pakkauksessa on 100 kappaletta. Eristyskaulus auttaa pitämään johdinsäikeet koossa, vähentää tahattoman kosketuksen riskiä ja suojaa liitosta oikosuluilta, kulumiselta sekä korroosiolta. Toimittajan tuotekoodi 0000050017.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan