TRADEFORCE - Pääteholkki - 35mm2/18mm, 50 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Pääteholkki - 35mm2/18mm, 50 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268416720

Sähkönumero

5233857

Toimittajan tuotenumero

0000050013

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki 35mm²/18mm, punainen, 50 kpl

Eristetty pääteholkki hienosäikeisen johtimen siistiin ja luotettavaan päättämiseen. Soveltuu johtimelle, jonka nimellispoikkipinta-ala on 35 mm². Holkin pituus on 18 mm. Väri on punainen ja pakkauksessa on 50 kappaletta. Eristyskaulus auttaa pitämään johdinsäikeet koossa, vähentää tahattoman kosketuksen riskiä ja suojaa liitosta oikosuluilta, kulumiselta sekä korroosiolta. Toimittajan tuotekoodi 0000050013.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan