TRADEFORCE - Paristo alkali - Alkali 24 kpl AA+ 24 kpl AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 48
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
IEC-luokitus - useita
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268412135
Sähkönumero
8707102
Toimittajan tuotenumero
0003560049
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
48
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
IEC-luokitus:
useita
Pakkauksessa 24xAA (LR6) + 24xAAA (LR03) paristot. 10 vuoden varastointiaika.
LR03 AAA Capacity: 1270 mAh Height including pole:43.3 mm Diameter: 9.8 mm Weight: 11.2 g
LR6 AA Capacity: 2980 mAh Height including pole:49.53 mm Diameter: 13,7 mm Weight: 23.5 g
Holds Power For Up To 10 Years In Storage
LR03 AAA Capacity: 1270 mAh Height including pole:43.3 mm Diameter: 9.8 mm Weight: 11.2 g
LR6 AA Capacity: 2980 mAh Height including pole:49.53 mm Diameter: 13,7 mm Weight: 23.5 g
Holds Power For Up To 10 Years In Storage
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


