TRADEFORCE - Paristo alkali - Industrial CR123A lithium

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1500 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401825
Sähkönumero
8707151
Toimittajan tuotenumero
0003560011
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1500 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
CR 123 A
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
33.8 mm
Halkaisija:
16.6 mm
Paino:
16 g
1500 mAh. 7 vuoden varastointiaika. 1 kpl pakkauksessa.
Description:
Description:
- 1500mAh
- holds power for up to 7 years in storage
- 1 pcs / pack
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


