TRADEFORCE - Paristo alkali - Industrial CR2032 lithium

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 240 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401832
Sähkönumero
8707113
Toimittajan tuotenumero
0003560012
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
240 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2032
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
19.9 mm
Halkaisija:
3 mm
Paino:
3.1 g
Description:
- 240mAh
- holds power for up to 7 years in storage
- 2 pcs / pack
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


