TRADEFORCE - Paristo alkali - LR20 D alkaline paristo 2 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Paristo alkali - LR20 D alkaline paristo 2 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 16500 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 2

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - D (mono)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401856

Sähkönumero

8707114

Toimittajan tuotenumero

0003560014

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

1.5 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

16500 mAh

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

D (mono)

IEC-luokitus:

LR 20

Muu luokitus:

D/AM 1

Kokonaiskorkeus:

59.5 mm

Halkaisija:

32.3 mm

Paino:

146 g

16500 mAh. 10 vuoden varastointiaika. 2 kpl pakkauksessa.

Description:
  • 16500mAh
  • Holds Power For Up To 10 Years In Storage
  • 2 pcs / pack

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan