TRADEFORCE - Patruunapuristin - Heavy Duty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Taittuva kahva - ei
PU-vaahtopuristin - ei
Tippalukko - kyllä
Patruunan maksimihalkaisija - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402730
Sähkönumero
6456518
Toimittajan tuotenumero
0021630002
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Taittuva kahva:
ei
PU-vaahtopuristin:
ei
Tippalukko:
kyllä
Patruunan maksimihalkaisija:
50 mm
Patruunan maksimipituus:
230 mm
Laadukas ja vankkarakenteinen patruunapuristin. Säädettävä työntövoima.
Description:
Description:
- No drip design; Adjustable thrust ratio design (high and low)
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


