TRADEFORCE - Pienoismetallisaha 152 mm - Vaihdettavalla terällä 152mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rautasaha
Tyyppi - rautasahankaari
Sahanterä - yksipuolinen
Sahanterän pituus - 150 mm
Terä vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400194
Sähkönumero
9764836
Toimittajan tuotenumero
0001700001
Tukkuerä
24
Malli / Tyyppi:
rautasaha
Tyyppi:
rautasahankaari
Sahanterä:
yksipuolinen
Sahanterän pituus:
150 mm
Terä vaihdettavissa:
kyllä
Vetosaha:
ei
Hammastus / tuuma:
24
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu teräkselle:
ei
Soveltuu alumiinille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


