Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Pihtilajitelma - VDE 1000V 3 pihdin setti

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 3

  • Sivuleikkurien määrä - 1

  • Kuorintapihtien määrä - 1

  • Pakkaustyyppi - pahvilaatikko

  • Paino - 0.6 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401320

Sähkönumero

6465902

Toimittajan tuotenumero

0118170002

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

3

Sivuleikkurien määrä:

1

Kuorintapihtien määrä:

1

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

Paino:

0.6 g

Päätyleikkurien määrä:

0

Kärkipihtien (pyöreä) määrä:

1

Kärkipihtien määrä:

1

Pakkauksessa: 160 mm kärkipihdit. 160 mm säädettävä kuorintapihti. 180 mm voimasivuleikkuri.