TRADEFORCE - Pistotulppa 2420003 - YC-DA-32Z, IP44, musta

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400750

Sähkönumero

9724031

Toimittajan tuotenumero

0002420003

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

NEMA -koodi:

muu

Adapteritulppa:

ei

Kuminen uudelleen kytkettävä pistotulppa sisä- ja ulkokäyttöön - IP44.Perästä kytkettävä eli ns. suora malli. 16A/250V.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan