TRADEFORCE - Pistotulppa kulma 2420001 - YC-DA-31Z, schuko, IP20

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400736

Sähkönumero

9724010

Toimittajan tuotenumero

0002420001

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pistokkeen kulma:

suorakulmainen

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

NEMA -koodi:

muu

Adapteritulppa:

ei

Uudelleen kytkettävä pistotulppa sisäkäyttöön - IP20. Sivustakytkettäväns. kulma malli. 16A/250V. Yhteensopiva johdoille H05W-F 3G1.0mm2 -3G1.5mm2.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan