TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Poravasaranterä 10x160MM SDS+


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 10 mm
Kiinnitys - SDS-plus
Leikkuupituus - 110 mm
Kärkikulma - 150 °
Varren halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268412906
Sähkönumero
6459002
Toimittajan tuotenumero
0009450068
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
10 mm
Kiinnitys:
SDS-plus
Leikkuupituus:
110 mm
Kärkikulma:
150 °
Varren halkaisija:
10 mm
Soveltuu teräkselle:
ei
Keskiöporalla:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu valuraudalle:
ei
Soveltuu kivelle:
kyllä
Sopii laatoille:
ei
Sopii keramiikalle:
ei
Soveltuu lasille:
ei
Soveltuu muoville:
ei
Spiraalipora:
kyllä
Runkomuoto:
muu
Leikkavien terien määrä:
4
Kokonaispituus:
160 mm
Pikalukko:
kyllä
Litteäpäinen työntökara:
ei
Kaksipuoleinen pora:
ei
Jäähdytyskanavalla:
ei
Soveltuu avartamiseen:
ei
Leikkaussuunta:
oikea
Leikkuterän materiaali:
muu