TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Poravasaranterä 12x600MM SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 12 mm
Kiinnitys - SDS-plus
Leikkuupituus - 550 mm
Kärkikulma - 150 °
Varren halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465978
Toimittajan tuotenumero
0009450077
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
12 mm
Kiinnitys:
SDS-plus
Leikkuupituus:
550 mm
Kärkikulma:
150 °
Varren halkaisija:
10 mm
Soveltuu teräkselle:
ei
Keskiöporalla:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu valuraudalle:
ei
Soveltuu kivelle:
ei
Sopii laatoille:
ei
Sopii keramiikalle:
ei
Soveltuu lasille:
ei
Soveltuu muoville:
ei
Spiraalipora:
kyllä
Runkomuoto:
muu
Leikkavien terien määrä:
4
Kokonaispituus:
600 mm
Pikalukko:
kyllä
Litteäpäinen työntökara:
ei
Kaksipuoleinen pora:
ei
Jäähdytyskanavalla:
ei
Soveltuu avartamiseen:
ei
Leikkaussuunta:
oikea
Leikkuterän materiaali:
muu
Poravasaranterä 12x600/550MM SDS+. Materiaali: 40Cr. Karbidikärki. 4 leikkuureunaa.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


