Etusivu
Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Poravasaranterä 8x260MM SDS+

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Poravasaranterä 8x260MM SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Soveltuu kivelle:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Leikkavien terien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Kokonaispituus:

260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 8 mm

  • Kiinnitys - SDS-plus

  • Leikkuupituus - 210 mm

  • Kärkikulma - 162 °

  • Varren halkaisija - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465968

Toimittajan tuotenumero

0009450021

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

8 mm

Kiinnitys:

SDS-plus

Leikkuupituus:

210 mm

Kärkikulma:

162 °

Varren halkaisija:

10 mm

Soveltuu teräkselle:

ei

Keskiöporalla:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu raudattomille metalleille:

ei

Soveltuu valuraudalle:

ei

Soveltuu kivelle:

ei

Sopii laatoille:

ei

Sopii keramiikalle:

ei

Soveltuu lasille:

ei

Soveltuu muoville:

ei

Spiraalipora:

kyllä

Runkomuoto:

muu

Leikkavien terien määrä:

2

Kokonaispituus:

260 mm

Pikalukko:

kyllä

Litteäpäinen työntökara:

ei

Kaksipuoleinen pora:

ei

Jäähdytyskanavalla:

ei

Soveltuu avartamiseen:

ei

Leikkaussuunta:

oikea

Leikkuterän materiaali:

muu

Poravasaranterä 8x260/210MM SDS+. Materiaali: 40Cr. Terässä 2 leikkuureunaa. Poravasaranterä 8x260/210MM SDS+. Materiaali: 40Cr. Terässä 2 leikkuureunaa.