Poistunut tuote

TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Teräsarja SDS+,10x160mm,12kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Teräsarja SDS+,10x160mm,12kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

10...10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Betoniporanterien määrä - 12

  • Työkalujen kokonaismäärä - 12

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

  • Halkaisija - 10...10 mm

  • Leikkuterän materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465975

Toimittajan tuotenumero

0118420003

Tukkuerä

1

Betoniporanterien määrä:

12

Työkalujen kokonaismäärä:

12

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

Halkaisija:

10...10 mm

Leikkuterän materiaali:

muu

Leikkaussuunta:

oikea

Kiinnitys:

SDS-plus

Poranteräsarja SDS+, 10X160mm. 12-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää 12 kpl 10X160mm teriä. 2 leikkuureunaa.

Poranteräsarja SDS+, 10X160mm. 12-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää 12 kpl 10X160mm teriä. 2 leikkuureunaa.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan