TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Teräsarja SDS+,10x160mm,7-os.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Betoniporanterien määrä - 7
Työkalujen kokonaismäärä - 7
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Halkaisija - 5...12 mm
Leikkuterän materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
Sähkönumero
6465979
Toimittajan tuotenumero
0118420006
Tukkuerä
1
Betoniporanterien määrä:
7
Työkalujen kokonaismäärä:
7
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Halkaisija:
5...12 mm
Leikkuterän materiaali:
muu
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
SDS-plus
Poranteräsarja SDS+, 7-osainen. Materiaali: 40Cr. Karbidikärki. Sisältää teräkoot: 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160mm. 4 leikkuureunaa. Poranteräsarja SDS+, 7-osainen. Materiaali: 40Cr. Karbidikärki. Sisältää teräkoot: 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160mm. 4 leikkuureunaa.



