Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Teräsarja SDS+,12kpl 5X110mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Teräsarja SDS+,12kpl 5X110mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

5...5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Betoniporanterien määrä - 12

  • Työkalujen kokonaismäärä - 12

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

  • Halkaisija - 5...5 mm

  • Leikkuterän materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465974

Toimittajan tuotenumero

0118420002

Tukkuerä

1

Betoniporanterien määrä:

12

Työkalujen kokonaismäärä:

12

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

Halkaisija:

5...5 mm

Leikkuterän materiaali:

muu

Leikkaussuunta:

oikea

Kiinnitys:

SDS-plus

Poranteräsarja SDS+, 5X110mm. 12-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää 12 kpl 5X110mm teriä. 2 leikkuureunaa. Poranteräsarja SDS+, 5X110mm. 12-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää 12 kpl 5X110mm teriä. 2 leikkuureunaa.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan