TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Teräsarja SDS+,6x110mm,12kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
6...6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Betoniporanterien määrä - 12
Työkalujen kokonaismäärä - 12
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Halkaisija - 6...6 mm
Leikkuterän materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465976
Toimittajan tuotenumero
0118420004
Tukkuerä
1
Betoniporanterien määrä:
12
Työkalujen kokonaismäärä:
12
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Halkaisija:
6...6 mm
Leikkuterän materiaali:
muu
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
SDS-plus
Poranteräsarja SDS+, 12-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää 12 kpl 6x110mm teriä. 2 leikkuureunaa.
Poranteräsarja SDS+, 12-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää 12 kpl 6x110mm teriä. 2 leikkuureunaa.
Poranteräsarja SDS+, 12-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää 12 kpl 6x110mm teriä. 2 leikkuureunaa.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


