TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporanterä 4-39 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Askelten määrä - 13
Mittayksikkö - mm
Suurin porahalkaisija - 39 mm
Kovametallimalli - kyllä
Kulmanpyöristäjällä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268408862
Sähkönumero
6465916
Toimittajan tuotenumero
0001620001
Tukkuerä
1
Askelten määrä:
13
Mittayksikkö:
mm
Suurin porahalkaisija:
39 mm
Kovametallimalli:
kyllä
Kulmanpyöristäjällä:
kyllä
Levyn maksimipaksuus:
3 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS
Pienin porahalkaisija:
4 mm
Leikkaussuunta:
oikea
Jäähdytyskanavalla:
ei
Vaihdettavalla kärjellä:
ei
Leikkavien terien määrä:
13
Spiraalikierteellä:
ei
Keskityskärki:
kyllä
Varren halkaisija:
10 mm
Specially designed for precision drilling of holes in aluminium, brass, copper, plastic, steel and wood
Manufactured from high speed steel for increased durability and cutting power
3mm step increments
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


