Etusivu

TRADEFORCE - Poranterä metalli - HSS 3 mm M2

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä metalli - HSS 3 mm M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 3 mm

  • Kiinnitys - sylinterimäinen pistoakseli

  • Leikkuupituus - 33 mm

  • Kärkikulma - 135 °

  • Varren halkaisija - 3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268413385

Sähkönumero

6459087

Toimittajan tuotenumero

0009450116

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

3 mm

Kiinnitys:

sylinterimäinen pistoakseli

Leikkuupituus:

33 mm

Kärkikulma:

135 °

Varren halkaisija:

3 mm

Soveltuu teräkselle:

kyllä

Keskiöporalla:

ei

Sopii betonille:

ei

Soveltuu puulle:

ei

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu raudattomille metalleille:

ei

Soveltuu valuraudalle:

kyllä

Soveltuu kivelle:

ei

Sopii laatoille:

ei

Sopii keramiikalle:

ei

Soveltuu lasille:

ei

Soveltuu muoville:

kyllä

Spiraalipora:

kyllä

Runkomuoto:

sylinterimäinen

Leikkavien terien määrä:

2

Kokonaispituus:

61 mm

Pikalukko:

ei

Litteäpäinen työntökara:

ei

Kaksipuoleinen pora:

ei

Jäähdytyskanavalla:

ei

Soveltuu avartamiseen:

ei

Leikkaussuunta:

oikea

Leikkuterän materiaali:

muu

Sylinterivartinen HSS-poranterä – tarkkaan ja tehokkaaseen poraukseen. Halkaisija: 3 mm. Materiaali: HSS M2 -pikateräs – erinomainen kulutuskesto ja kovuus. 2 leikkuusärmää – nopeaan ja siistiin lastuamiseen. Soveltuu erityisesti metalleille, muoveille ja puulle.