TRADEFORCE - Poranterä metalli - HSS 4 mm M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 4 mm
Kiinnitys - sylinterimäinen pistoakseli
Leikkuupituus - 43 mm
Kärkikulma - 135 °
Varren halkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268413408
Sähkönumero
6459008
Toimittajan tuotenumero
0009450118
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
4 mm
Kiinnitys:
sylinterimäinen pistoakseli
Leikkuupituus:
43 mm
Kärkikulma:
135 °
Varren halkaisija:
4 mm
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Keskiöporalla:
ei
Sopii betonille:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu valuraudalle:
kyllä
Soveltuu kivelle:
ei
Sopii laatoille:
ei
Sopii keramiikalle:
ei
Soveltuu lasille:
ei
Soveltuu muoville:
kyllä
Spiraalipora:
kyllä
Runkomuoto:
sylinterimäinen
Leikkavien terien määrä:
2
Kokonaispituus:
75 mm
Pikalukko:
ei
Litteäpäinen työntökara:
ei
Kaksipuoleinen pora:
ei
Jäähdytyskanavalla:
ei
Soveltuu avartamiseen:
ei
Leikkaussuunta:
oikea
Leikkuterän materiaali:
muu


