TRADEFORCE - Poranterä metalli - HSS 6 mm M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 6 mm
Kiinnitys - sylinterimäinen pistoakseli
Leikkuupituus - 57 mm
Kärkikulma - 135 °
Varren halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268413446
Sähkönumero
6459010
Toimittajan tuotenumero
0009450122
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
6 mm
Kiinnitys:
sylinterimäinen pistoakseli
Leikkuupituus:
57 mm
Kärkikulma:
135 °
Varren halkaisija:
6 mm
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Keskiöporalla:
ei
Sopii betonille:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu valuraudalle:
kyllä
Soveltuu kivelle:
ei
Sopii laatoille:
ei
Sopii keramiikalle:
ei
Soveltuu lasille:
ei
Soveltuu muoville:
kyllä
Spiraalipora:
kyllä
Runkomuoto:
sylinterimäinen
Leikkavien terien määrä:
2
Kokonaispituus:
93 mm
Pikalukko:
ei
Litteäpäinen työntökara:
ei
Kaksipuoleinen pora:
ei
Jäähdytyskanavalla:
ei
Soveltuu avartamiseen:
ei
Leikkaussuunta:
oikea
Leikkuterän materiaali:
muu


