Etusivu

TRADEFORCE - Poranterä metalli - HSS 9 mm M2

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä metalli - HSS 9 mm M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

9 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 9 mm

  • Kiinnitys - sylinterimäinen pistoakseli

  • Leikkuupituus - 81 mm

  • Kärkikulma - 135 °

  • Varren halkaisija - 9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268413507

Sähkönumero

6459014

Toimittajan tuotenumero

0009450128

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

9 mm

Kiinnitys:

sylinterimäinen pistoakseli

Leikkuupituus:

81 mm

Kärkikulma:

135 °

Varren halkaisija:

9 mm

Soveltuu teräkselle:

kyllä

Keskiöporalla:

ei

Sopii betonille:

ei

Soveltuu puulle:

ei

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu raudattomille metalleille:

ei

Soveltuu valuraudalle:

kyllä

Soveltuu kivelle:

ei

Sopii laatoille:

ei

Sopii keramiikalle:

ei

Soveltuu lasille:

ei

Soveltuu muoville:

kyllä

Spiraalipora:

kyllä

Runkomuoto:

sylinterimäinen

Leikkavien terien määrä:

2

Kokonaispituus:

125 mm

Pikalukko:

ei

Litteäpäinen työntökara:

ei

Kaksipuoleinen pora:

ei

Jäähdytyskanavalla:

ei

Soveltuu avartamiseen:

ei

Leikkaussuunta:

oikea

Leikkuterän materiaali:

muu