TRADEFORCE - Poranterä metalli - Teräsarja HSS, 10-osainen.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teräsporanterien määrä - 10
Työkalujen kokonaismäärä - 10
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Halkaisija - 1...10 mm
Leikkuterän materiaali - HSS
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465984
Toimittajan tuotenumero
0118420009
Tukkuerä
1
Teräsporanterien määrä:
10
Työkalujen kokonaismäärä:
10
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Halkaisija:
1...10 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
sylinterimäinen pistoakseli
Poranteräsarja HSS, 10-osainen. Materiaali: M2. Sisältää teräkoot: 1-10mm. 2 leikkuureunaa. Poranteräsarja HSS, 10-osainen. Materiaali: M2. Sisältää teräkoot: 1-10mm. 2 leikkuureunaa.


