TRADEFORCE - Poranterä metalli - Teräsarja HSS Co5, 25-osainen.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teräsporanterien määrä - 25
Työkalujen kokonaismäärä - 25
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
RST-poranterien määrä - 25
Halkaisija - 1...13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
Sähkönumero
6465985
Toimittajan tuotenumero
0118420010
Tukkuerä
1
Teräsporanterien määrä:
25
Työkalujen kokonaismäärä:
25
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
RST-poranterien määrä:
25
Halkaisija:
1...13 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
sylinterimäinen pistoakseli
Poranteräsarja HSS Co5, 25-osainen. Materiaali: M35. Sisältää teräkoot: 1.5-13mm. 2 leikkuureunaa. Poranteräsarja HSS Co5, 25-osainen. Materiaali: M35. Sisältää teräkoot: 1.5-13mm. 2 leikkuureunaa.



