TRADEFORCE - Poranterä multimaterial - Teräsarja HEX, 5-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puuporanterien määrä - 5
Työkalujen kokonaismäärä - 5
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Laattaporanterien määrä - 5
Lasiporanterien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465983
Toimittajan tuotenumero
0118420008
Tukkuerä
1
Puuporanterien määrä:
5
Työkalujen kokonaismäärä:
5
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Laattaporanterien määrä:
5
Lasiporanterien määrä:
5
Keramiikkaporanterien määrä:
5
Muoviporanterien määrä:
5
Halkaisija:
4...10 mm
Leikkuterän materiaali:
muu
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Poranteräsarja HEX, 5-osainen. Materiaali: 40Cr. Sisältää teräkoot: 4x90, 5x100, 6x100, 8x120, 10x120mm. 2 leikkuureunaa.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


