Poistunut tuote

TRADEFORCE - Poranterä puu - 22 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä puu - 22 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitys - kuusikulmainen

  • Leikkuupituus - 70 mm

  • Kärkikulma - 25 °

  • Varren halkaisija - 9 mm

  • Soveltuu teräkselle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465934

Toimittajan tuotenumero

0009450002

Tukkuerä

1

Kiinnitys:

kuusikulmainen

Leikkuupituus:

70 mm

Kärkikulma:

25 °

Varren halkaisija:

9 mm

Soveltuu teräkselle:

ei

Keskiöporalla:

kyllä

Sopii betonille:

ei

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu raudattomille metalleille:

ei

Soveltuu valuraudalle:

ei

Soveltuu kivelle:

ei

Sopii laatoille:

ei

Sopii keramiikalle:

ei

Soveltuu lasille:

ei

Soveltuu muoville:

kyllä

Spiraalipora:

kyllä

Runkomuoto:

muu

Leikkavien terien määrä:

4

Kokonaispituus:

165 mm

Pikalukko:

ei

Litteäpäinen työntökara:

kyllä

Kaksipuoleinen pora:

kyllä

Jäähdytyskanavalla:

ei

Soveltuu avartamiseen:

kyllä

Leikkaussuunta:

oikea

Leikkuterän materiaali:

muu

Puupalkeille, paksuille puuosille. Hiottujen terien ansiosta poraus etenee nopeasti. Sopii erityisesti käytettäväksi akkukäyttöisissä sähkötyökaluissa. 22 mm, kokonaispituus: 165 mm.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan