Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Putkikiinnike - 27-43 mm, vaal. harmaa, 25 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Putkikiinnike - 27-43 mm, vaal. harmaa, 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 27...43 mm

  • Materiaali - polyamidi (PA)

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419677

Sähkönumero

1311549

Toimittajan tuotenumero

0023200005

Tukkuerä

1

Halkaisija:

27...43 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Väri:

harmaa

Laajennettavissa:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Yleisklipsi kaapeleiden ja putkien yksittäiseen kiinnittämiseen.

Yleisklipsi kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen. Kaikkia kokoja voidaan saumattomasti yhdistää keskenään. Jalka kiinnitettävissä liimalla ja/tai M6-ruuvilla.

TRADEFORCE

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan