TRADEFORCE - Putkikiinnike - 6-13 mm, vaal. harmaa, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
6...13 mmTärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 6...13 mm
Materiaali - polyamidi (PA)
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Kiinnitystapa - ruuvaus
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419639
Sähkönumero
1311545
Toimittajan tuotenumero
0023200001
Tukkuerä
1
Halkaisija:
6...13 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Väri:
harmaa
Laajennettavissa:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Yleisklipsi kaapeleiden ja putkien yksittäiseen kiinnittämiseen.
Yleisklipsi kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen. Kaikkia kokoja voidaan saumattomasti yhdistää keskenään. Jalka kiinnitettävissä liimalla ja/tai M6-ruuvilla.
Yleisklipsi kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen. Kaikkia kokoja voidaan saumattomasti yhdistää keskenään. Jalka kiinnitettävissä liimalla ja/tai M6-ruuvilla.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


