TRADEFORCE - Putkikiinnike - PG11, harmaa, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii putken halkaisijoille:
18...19 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sopii putken halkaisijoille - 18...19 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Suljettu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419622
Sähkönumero
1311544
Toimittajan tuotenumero
0003680006
Tukkuerä
1
Sopii putken halkaisijoille:
18...19 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Suljettu:
ei
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Putkien maksimimäärä:
1
Lisäosalla:
ei
Seinätiivisteellä:
ei
Putkikiinnike (polyamidi PA) sekä teräs että muoviputkien helppoon kiinnittämiseen. Kiinnikkeessä pohjassa ruuvinreikä. Soveltuu M18 ja M20 putkille. Huomoitavaa on että käytettäessa M20 putkea kiinnikkeiden kiinnittäminen rinnakkain toisiinsa saattaa olla haastavaa. M18 ja M19 ei rinnakkain kiinnittämisessä ole ongelmaa.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


