Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Putkikiinnike - PG11,vaal.harmaa,100 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Putkikiinnike - PG11,vaal.harmaa,100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii putken halkaisijoille:

18...19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken halkaisijoille - 18...19 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Suljettu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419585

Sähkönumero

1311540

Toimittajan tuotenumero

0003680002

Tukkuerä

1

Sopii putken halkaisijoille:

18...19 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Suljettu:

ei

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Laajennettavissa:

kyllä

Putkien maksimimäärä:

1

Lisäosalla:

ei

Seinätiivisteellä:

ei

Putkikiinnike (polyamidi PA). Soveltuu 18-20 mm putkille.



Putkikiinnike (polyamidi PA) sekä teräs että muoviputkien helppoon kiinnittämiseen. Kiinnikkeessä pohjassa ruuvinreikä. Soveltuu M18 ja M20 putkille. Huomoitavaa on että käytettäessa M20 putkea kiinnikkeiden kiinnittäminen rinnakkain toisiinsa saattaa olla haastavaa. M18 ja M19 ei rinnakkain kiinnittämisessä ole ongelmaa.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan