Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Putkikiinnike - PG9, kerma, 100 kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii putken halkaisijoille:

15...16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken halkaisijoille - 15...16 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Suljettu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419592

Sähkönumero

1311541

Toimittajan tuotenumero

0003680003

Tukkuerä

1

Sopii putken halkaisijoille:

15...16 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Suljettu:

ei

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Laajennettavissa:

kyllä

Putkien maksimimäärä:

1

Lisäosalla:

ei

Seinätiivisteellä:

ei

Putkikiinnike (polyamidi PA). Soveltuu 15-16 mm putkille.



Putkikiinnike (polyamidi PA) sekä teräs että muoviputkien helppoon kiinnittämiseen. Kiinnikkeessä pohjassa ruuvinreikä. Soveltuu M16 eli 16 mm putkille. Kiinnikkeet kiinnitettävissä toisiinsa jolloin saat helposti siistit ja symmetriset putkirivistöt.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan