TRADEFORCE - Putkikiinnike - PG9, vaal. harmaa, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii putken halkaisijoille:
15...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sopii putken halkaisijoille - 15...16 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Suljettu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419578
Sähkönumero
1311539
Toimittajan tuotenumero
0003680001
Tukkuerä
1
Sopii putken halkaisijoille:
15...16 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Suljettu:
ei
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Putkien maksimimäärä:
1
Lisäosalla:
ei
Seinätiivisteellä:
ei
Putkikiinnike (polyamidi PA) sekä teräs että muoviputkien helppoon kiinnittämiseen. Kiinnikkeessä pohjassa ruuvinreikä. Soveltuu M16 eli 16 mm putkille. Kiinnikkeet kiinnitettävissä toisiinsa jolloin saat helposti siistit ja symmetriset putkirivistöt.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


