TRADEFORCE - Puukko - 35 mm terä, ruostumaton teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipuukko - kyllä
Terän pituus - 35 mm
Terän muoto - suora
Katkoteräveitsi - ei
Lukituksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6458175
Toimittajan tuotenumero
0001550012
Tukkuerä
1
Kaapelipuukko:
kyllä
Terän pituus:
35 mm
Terän muoto:
suora
Katkoteräveitsi:
ei
Lukituksella:
ei
Kokonaispituus:
150 mm
Terän materiaali:
ruostumaton teräs
Kädensijan materiaali:
muovi
Sormisuojalla:
ei
Raaputtimella:
ei
Terän paksuus:
2 mm
Taitettava:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Laajennettavissa:
ei
Terän automaattinen sisäänliuku:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


