TRADEFORCE - Rasialiitin - Push In, 3x0,5-2,5mm²,100kp

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin halkaisija - 0.9...1.9 mm

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 24 A

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420062

Sähkönumero

1920007

Toimittajan tuotenumero

0004461003

Tukkuerä

1

Kaapelin halkaisija:

0.9...1.9 mm

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

24 A

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

3

Lukituksen/lukituksen avaamisen tyyppi:

työntää

Väri:

oranssi

Push-in jousiliitin, 3x0,5-2,5 mm², pakkaus 100 kpl

Push-in vipuliitin kolmelle johtimelle. Kiinteille johdityypeille. Johdinalue: 0,2 - 2,5 mm². Läpinäkyvä kotelo. Sol/Rigid (IEC).

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan