TRADEFORCE - Rasialiitin - Push In, 4x0,5-2,5mm²,100kp

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 0.9...1.9 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 24 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420079
Sähkönumero
1920008
Toimittajan tuotenumero
0004461004
Tukkuerä
1
Kaapelin halkaisija:
0.9...1.9 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
24 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Läpinäkyvä:
kyllä
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
4
Lukituksen/lukituksen avaamisen tyyppi:
työntää
Väri:
punainen
Push-in vipuliitin neljälle johtimelle. Kiinteille johdityypeille. Johdinalue: 0,2 - 2,5 mm². Läpinäkyvä kotelo. Sol/Rigid (IEC).
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


